{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | 10851 | |
Demanda de aire máxima | 28,2 l/min | |
Frecuencia de golpe | 233 Hz | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Peso | 0,26 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 79 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Longitud | 108 mm | |
Tipo de producto | Barra de grabado |
Número de artículo | 079708 10851 | |
Número del fabricante | 10851 |