{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | W2810 | |
Intervalo de par | 200 Nm - 360 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) | M12 | |
Velocidad de giro máxima | 10.000 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | □ | |
Portaherramientas dimensiones | 3/8 pul | |
Demanda de aire máxima | 600 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 95 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 6,2 m/s2 | |
Longitud | 160 mm | |
Altura | 175 mm | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079171 W2810XP | |
EAN / GTIN | 7322590042820 |