• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Destornillador de desconexión dinamométrico Destornillador de barra acodada

Número de artículo: 071123

Descripción

Ejecución:

Los destornilladores de desconexión FEIN ACCU TEC están dimensionados para las máximas exigencias de precisión de atornillamiento de la producción en serie.
  • Motores EC sin escobillas con duración muy superior y costes de mantenimiento inferiores hasta en un 80 %.
  • Retardo de la reconexión después del atornillado para evitar un «apriete excesivo».
  • Bloqueo de la reconexión en caso de que la carga de la batería sea insuficiente para el proceso de atornillado.
  • Tolerancias de apriete reducidas para una alta calidad de atornillado.
  • Pares de apriete que se mantienen invariables con precisión independientemente de cada aplicación de atornillado.
  • Destornillador comprobable, valor CmK > 2,0 a ± 10 % (referido a 6 Sigma) según ISO 5393 VDI / VDE 2647.

Atornillador de desconexión para batería de iones de litio. Sin mantenimiento hasta 500 000 atornillados.

Volumen de suministro:

Se suministra el destornillador solamente, sin batería, cargador ni herramienta de ajuste. Se ruega pedir además batería, cargador y herramienta de ajuste de manera selectiva para el aparato.

Nota:

Encontrará aparatos de comprobación del par de giro en n.º 654300 y sig.
Encontrará sensores del par de giro / del ángulo de giro en el n.º 654381
.Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.º 073836.
Servicio de calibración a petición.