{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (caja L) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GSR 18V-EC FC2 Set | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 31 Nm | |
Par de giro máximo duro | 50 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 35 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Medium | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador |
Número de artículo | 070107 GSR18VECFC | |
EAN / GTIN | 3165140862226 | |
Número del fabricante | 06019E1104 |