• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Regulador de presión 0,5 −10 bar

Número de artículo: 080012
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
55 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante un paquete de acoplamiento.
Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema “multifix”), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.