• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cono de sujeción plano con casquillo de metal duro y perforaciones para canales de refrigeración SK 40 corto

Número de artículo: 300216
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: DIN 69871; DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Descripción

Ejecución:

Asiento Weldon con casquillo de metal duro de precisión utilizado en la perforación de sujeción. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con canales de refrigeración cerrables.

Ventaja:

  • Estabilidad aumentada del cono de sujeción.
  • Precisión de concentricidad con exactitud de repetición.
  • Ruidos de arranque de viruta estables, homogéneos.
  • Vida útil de la herramienta más larga.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.° 308600308806. Llave de apriete de PA n.° 308820308835.