• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta IMPACT, 1/2 pulgada, para Torx®

Número de artículo: 651350
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.502 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.