{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 700 mm | |
Dientes por pulgada | 6 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171250 700/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114732 | |
Número del fabricante | 3809-700-50-2.50-6-KA |