{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 650 mm | |
Dientes por pulgada | 4 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171250 650/4 | |
EAN / GTIN | 7311518323325 | |
Número del fabricante | 3809-650-50-2.50-4-KA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica para Kasto, Bimetal, Longitud L / dientes por pulgada: 650/4
a petición
En stock
28 piezas en stock
desde
1
Unidades
93,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
77,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
desde
1
Unidades
31,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
26,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 50 mm | 50 mm |
Longitud L | 650 mm | 650 mm |
Material de corte | Bimetal | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | 10,5 mm |
Espesor | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dientes por pulgada | 4 | 4 |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |