{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 450 mm | |
Dientes por pulgada | 6 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 38 mm | |
Espesor | 2 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171250 450/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114145 | |
Número del fabricante | 3809-450-38-2.00-6-KA |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Hoja de sierra mecánica para Kasto, Bimetal, Longitud L / dientes por pulgada: 450/6
a petición
En stock
73 piezas en stock
desde
1
Unidades
38,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
31,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
11,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 38 mm | 32 mm | 38 mm |
Material de corte | Bimetal | HSS | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | 10,5 mm | 8,5 mm |
Espesor | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Dientes por pulgada | 6 | 6 | 6 |
Dentado | normal | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |