• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC Sin revestimiento

Número de artículo: 201070
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
70 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Herramientas finamente equilibradas, especialmente adecuadas para el uso con husillos de alta velocidad. Geometría especial para optimizar la eliminación de virutas con el nuevo proceso de equilibrado desarrollado.
Máxima suavidad de marcha para una excelente calidad de la superficie.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra