• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Peltor™ Optime™ I Orejeras H510P3EA

Número de artículo: 7000107747
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000107747
EAN / GTIN 04046719382095
Número del fabricante 7000107747

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Las suaves y anchas almohadillas reducen la presión alrededor de las orejas y aumentan la comodidad
Amplio espacio en el interior de la cápsula para minimizar la acumulación de calor y la aparición de humedad
Las almohadillas e inserciones fácilmente reemplazables mantienen las orejeras higiénicas y limpias.
P3EA Conector de casco para el montaje del casco

Descripción:

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I son nuestros protectores auditivos innovadores y ligeros montados en casco, que reducen los niveles de ruido en hasta 26 dB. Cuentan con un diseño de perfil bajo que facilita combinarlas con otros equipos de seguridad y tienen unos acolchados suaves, amplios y confortables que reducen la presión alrededor de las orejas.

Característica:

Reducen los niveles de ruido en hasta 26 dB
Diseño de bajo perfil que combina fácilmente con otros equipos de seguridad
Almohadillas rellenas de una combinación exclusiva de líquido y espuma
Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad
Acolchados anchos y suaves que ayudan a reducir la presión alrededor de las orejas
Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
Modelo montado en casco con accesorio P3EA
Para ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas

Nota:

Para su uso en actividades en el exterior, como cortar el césped o podar setos