• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ PELTOR™ Cable adaptador flexible para Motorola serie GP79/340/380, FL6U-32

Número de artículo: 7100064602
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100064602
EAN / GTIN 07318640040069
Número del fabricante 7100064602

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Cable
Color de producto: Negro
Industria recomendada: Agricultura

Descripción:

Los cables flexibles 3M™ PELTOR™ son una solución sencilla que le permite conectar las orejeras 3M™ PELTOR™ a una amplia variedad de radiocomunicadores y teléfonos móviles. Compatible con Motorola™ serie GP340/380.

Característica:

Permiten conectar fácilmente orejeras 3M™ PELTOR™ a una amplia variedad de radiocomunicadores y teléfonos móviles
La clavija es fácil de enchufar y desenchufar
Los cables flexibles permiten utilizar orejeras en muchas aplicaciones y funciones distintas
Compatible con Motorola™ serie GP340/380

Nota:

Agricultura, montaje, demolición, electricidad, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, renovación