• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Señales de protección contra incendios Teléfono del detector de incendios

Número de artículo: 099404
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
92 piezas en stock

Descripción

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de protección contra incendios corresponden a la antigua norma (hasta marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la nueva norma en la eShop.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra