• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Service Shorts negro / gris oscuro

Número de artículo: 091799
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
52 piezas en stock
  • Composición del tejido: 92% poliamida; 8% elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 230
  • Lavar: 40 °C colada de color

Descripción

Ejecución:

Pantalón corto en cómodo y agradable tejido elástico en 4 direcciones y bolsillos reforzados CORDURA®. Los pantalones cortos tienen un corte más ajustado y una cintura elástica para una mayor comodidad. Sin arañazos gracias a las cremalleras ocultas.
  • Bolsillo interno para el móvil y bolsillo con cremallera.
  • Bolsillo con cremallera en el muslo, bolsillo en la pierna con solapa y botón magnético oculto.
  • Cremallera de plástico en la bragueta.
  • Bolsillo para regla, cuchilla y bolígrafo.
  • Bolsillos laterales.
  • Anillo en D en el tope.
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra