• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Pantalón impermeable Voss XL

Número de artículo: 091917 XL
Descuento
31,91 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 170
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Voss
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 170 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro
Tamaño unisex XL
Norma EN 343
Tipo de producto Pantalón impermeable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091917 XL
EAN / GTIN 7040051270192
Número del fabricante 70480_990-XL

Descripción

Ejecución:

Impermeable clásico de tejido de PU estanca al viento y al agua, con tecnología Helox+, que ofrece una protección total contra la intemperie. Confort adicional gracias al material ligero stretch Helox+, incluso si se lleva puesto durante mucho tiempo. Elementos reflectantes para una mejor visibilidad.
Pantalón impermeable con cintura elástica y cierre de la pierna con regulación de botón de presión.

Norma:

EN 343

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra