{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | QUALITY DRESS | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 100 % algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 285 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | Azul violáceo | |
Material | Algodón | |
Tamaño RU | 38R | |
Tamaño EE. UU. | 38/33 | |
Tamaño ES | 48 | |
Tamaño NL | 54 | |
Tamaño unisex | L | |
Talla de confección DE | 54 | |
Tamaño FR | 48 | |
Tamaño IT | 48 | |
Protección de riñones | sí | |
Zona de la rodilla reforzada | sí | |
Cierre de pantalón | Cremallera | |
Cierre de vaso | cierre de encaje de plástico a prueba de golpes y resistente a altas temperaturas | |
Cierre de pierna | recto, abierto | |
Número de bolsillos laterales | 2 | |
Bolsillos laterales | cosido, reforzado | |
Número de bolsillos de rodilla | 2 | |
Número de bolsillos para metro | 1 | |
Número de bolsillos de muslo | 1 | |
Bolsillo para teléfono móvil | sí | |
Bolsillo de peto | cosido, con subdivisión por cierre por adherencia | |
Peto doble con bolsillo de cremallera | sí | |
Tipo de producto | Pantalón de peto |
Número de artículo | 091131 54 | |
Número del fabricante | 3651 1314 46 GR.54 |