{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Industrie | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 240 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 70 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
Color | negro / gris | |
Tamaño RU | XL | |
Tamaño EE. UU. | XL | |
Tamaño ES | C56 | |
Tamaño NL | C56 | |
Tamaño SE | D100 | |
Talla de confección DE | 56 | |
Tamaño FR | 50 | |
Tamaño IT | C56 | |
Tipo de producto | Pantalón de peto |
Número de artículo | 091432 56 | |
Número del fabricante | 266418009994C56 |