Ejecución:
Chaqueta Active muy elaborada de resistente material exterior de 2,5 capas.
Transpirable, estanca al agua y al viento. La chaqueta se puede combinar por un
sistema Zip-in con la chaqueta Loft (n.º
090608) o la Heavy-Fleece (n.º
090613) formando una abrigada
chaqueta combinada 3 en 1. Los
puños ajustables con cierre por adherencia, así como la cintura con cordón corredizo para la regulación del ancho proporcionan una forma ajustada óptima.
Costuras selladas para una máxima estanquidad fiable al agua. Con
capucha de quita y pon y
espalda alargada para mayor comodidad de uso.
- Cremallera frontal de dos vías de YKK® con protección para la barbilla.
- Bolsillos laterales con cremallera estanca al agua.
- Bolsillo de manga con cremallera.
Idóneo para:
Chaqueta Loft GARANT, n.º
090608. Chaqueta de Heavy fleece GARANT, n.º
090613.