• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaleco acolchado calefactado con batería y braga para el cuello M-SET

Número de artículo: 091239 M-SET

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Color negro
Material Poliéster
Material forro interior Poliéster
Tamaño unisex M
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Tipo de producto Chaqueta protección frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091239 M-SET

Descripción

Volumen de suministro:

Juego de chaleco acolchado calefactado n.° 091237, batería con cargador n.° 091241 y braga para el cuello n.° 091243.

Nota:

Antes de guardar la chaqueta, hay que dejar que se enfríe y retirar la batería y el soporte de la batería. No se debe ejercer presión sobre los elementos calefactores de fibra de carbono. La batería no debe almacenarse con objetos metálicos, porque existe riesgo de cortocircuito. La batería y el cargador no deben abrirse y deben almacenarse siempre en un lugar seco.