• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta polar de piqué L

Número de artículo: 323225339991L
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
Color schwarz melange
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 323225339991L
EAN / GTIN 7330509775394
Número del fabricante 323225339991L

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster polar cepillo de una cara, 235 g/m2

Detalles
Cuello con banda
Botones metálicos forrados de goma

Bolsillos
Bolsillos laterales con cremallera
Bolsillo en el pecho con solapa y botones de presión forrados botones a presión

Funcionalidad
Panel de malla en la axila
Corte informal

Acabado
Puñequera ajustable con botones a presión

Cierre frontal
Cierre frontal con botones a presión

Descripción:

  • Camisa de felpa de piqué con forro cepillado, elegante y deliciosamente acogedora
  • Esta camisa con cuello alto de poliéster está diseñada para hacer doble función como chaqueta
  • Con inserciones de malla en las sisas para una buena ventilación, cierres automáticos ocultos en los bolsillos del pecho y cierres automáticos engomados en la parte delantera

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide