• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sudadera de señalización ICU amarillo / negro

Número de artículo: 091759
desde 
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
9 piezas en stock
  • Composición del tejido: 80% algodón; 20% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 320
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Descripción

Ejecución:

La sudadera de la colección ICU destaca por su combinación de funcionalidad y seguridad. Tiene tiras reflectantes y está hecha de un material resistente. El tejido de canalé en el cuello y las mangas ofrece una comodidad de uso adicional.
  • Elementos reflectantes 3M®.

Norma:

Certificado según EN 20471, clase 1.

Productos adecuados

De la misma serie "ICU"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra