{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 54% poliéster; 46% polipropileno | |
Gramaje / densidad tejido del material | 175 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Color | amarillo | |
Tamaño unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Camiseta de señalización |
Número de artículo | 091251 L | |
EAN / GTIN | 7040056066769 | |
Número del fabricante | 75111_360-L |