Ejecución:
Camisa de mezcla de algodón y poliamida con propiedades antiestáticas ofrece protección contra arcos de luz parásita, perlas de soldadura y llamas. De este modo, es el complemento perfecto para muchas
colecciones de protección contra el calor y las llamas. Con mangas ergonómicas y ajuste Comfort Fit.
- Cuello vuelto con trabilla.
- Cierre frontal con botones de presión tapados.
- Bolsillo en el pecho con solapa.
- Cierre de manga ajustable con raja protectora en las mangas.
Campo de aplicación: Construcción de instalaciones y líneas, construcción de instalaciones de mando, instalaciones eléctricas, plantas urbanas, acerías, redes de comunicación.
Norma:
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, clase 1, A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clase 1
Nota:
Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo o en la tienda en línea encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección internacionales.