{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 87% algodón; 12% poliamida; 1 % fibra de carbono | |
Gramaje / densidad tejido del material | 280 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | azul real | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Tipo de producto | Camisa de protección contra las llamas |
Número de artículo | 091450 41/42 | |
EAN / GTIN | 4050274715007 | |
Número del fabricante | 01227 60014 010 41-41/42 |