• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Camisa ignífuga XXXL

Número de artículo: 322615049900XXXL
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
Color schwarz
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Camisa de protección contra las llamas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 322615049900XXXL
EAN / GTIN 7330509660218
Número del fabricante 322615049900XXXL
Número L L00980 4720

Descripción

Ejecución:


Material principal
98% algodón, 2% antiestático, ignífugo, antiestático, 230 g/m²

Detalles
Cuello camisero
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Final de manga ajustable con botones metálicos ocultos

Cierre frontal
Cubierta frontal con botones metálicos ocultos

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y botones metálicos ocultos, un bolsillo con abertura para bolígrafo

Explicación de tallas
El producto tiene un arco de tallas extendido

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Camisa funcional de hombre ignífuga para entornos expuestos
  • Esta camisa ignífuga es específicamente adecuada para entornos de trabajo en los que se necesita resistencia a las llamas
  • Diseño elegante y funcional con botones ocultos en la parte delantera y función de cierre rápido
  • El material es cómodo con un ajuste generoso y una buena libertad de movimiento
  • Esta camisa tiene dos bolsillos en el pecho con un práctico portabolígrafos
  • Certificada según EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 e IEC 61482-2, Clase 1

Norma:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide