• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Visera Interchange™ PC

Número de artículo: 097895 PC

Detalles de producto

Datos técnicos

Particularidad Protección contra impactos
Matiz lunas transparente
Identificación del cristal SHS 1 B39
Material lunas Policarbonato
Norma EN 166
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097895 PC
EAN / GTIN 5039269298861
Número del fabricante IV900PC

Descripción

Ejecución:

Vidrio Interchange™ (sin soporte) con una longitud total de la pantalla de 235 mm, sin mentonera.
Vidrio de policarbonato para ámbitos que requieren una protección mediana contra impactos y una protección contra salpicaduras de líquidos, así como metal fundido. Resistente a un calor de radiación de hasta 900°C.

Norma:

EN 166

Idóneo para:

Soporte para la cabeza Interchange™ n.º 097890 o soporte de visera Interchange™ n.º 097892.