• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Visor, policarbonato, transparente, fijación P3EV, V4F

Número de artículo: 7000089494
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000089494
EAN / GTIN 04046719886692
Número del fabricante 7000089494
Número L L01110 151

Descripción

Ejecución:

Visera de policarbonato transparente
Espesor total: 1,0 mm
Gama de temperaturas: de -40 °C a +100 °C
Las viseras se adaptan a los cascos de seguridad 3M
El visor cumple con los requisitos de los visores de protección de bajo impacto

Descripción:

La pantalla facial V4F de 3M™ es nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de 1,0 mm de grosor, clase óptica 1 y equipada con anclaje P3EV para su fijación a cascos de 3M™. Proporciona protección frente a impactos de baja energía.

Característica:

Proporciona protección frente a impactos de baja energía
Pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de clase óptica 1, con anclaje P3EV
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,0 mm
Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Marcado en la pantalla facial 3M 1 F

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.