• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex Gafas con patillas uvex super fit Protección para soldador, gris, 3 inf. plus

Número de artículo: 9178043
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
Tipo de producto Gafas de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9178043
EAN / GTIN 4031101511993
Número del fabricante 9178043
Número L L01660 260

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex super fit
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 3
  • Tintado de las lentes: Protección para soldador, gris, 3
  • Características del tintado de las lentes: Reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex/Reconocimiento de los colores de señalización
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: gris
  • Transmisión: 13%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)