• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cómodas gafas protectoras uvex x-fit GREY

Número de artículo: 096513 GREY
  • Recubrimiento discos: resistente a los arañazos; resistente a los productos químicos; No se empañan
  • Protección UV: UV400
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie x-fit
Identificación de la montura W 166 FT CE
Identificación del cristal 5-2,5 W 1 FTKN
Recubrimiento discos resistente a los arañazos; resistente a los productos químicos; No se empañan
Protección UV UV400
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096513 GREY
Número del fabricante 9199280

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras modernas en diseño llamativo X con cobertura óptima del área ocular. En las patillas (tanto en la izquierda como en la derecha) se pueden colocar accesorios prácticos y funcionales, como cinta para la cabeza o mini linterna LED (09 6514_LED). El recubrimiento resistente a los arañazos, sin empañamiento y resistente a los productos químicos proporciona una vida útil larga y un trabajo sin perturbaciones.
Peso reducido de solo 23 gramos.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos