• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja de almacenamiento

Número de artículo: 096900
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2.360 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Caja de almacenamiento de plástico ABS resistente, para guardar equipos de protección individual en su puesto de trabajo de forma segura y limpia. La caja se puede fijar a una pared utilizando material de fijación convencional, o con gran facilidad a nuestros paneles de chapa perforada (Volumen 3 Mobiliario industrial) con el adaptador Easyfix incluido en el suministro. De este modo, su EPI, p. ej. gafas protectoras, máscaras de protección respiratoria, protección auditiva o de manos, se pueden guardar siempre donde se va a necesitar. No es cerrable.

Volumen de suministro:

Incluye cuatro signos de obligación autoadhesivos para identificación individual, adaptador Easyfix, tacos y tornillos.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "ME2 Innovaciones 2024"