{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Solopol® | |
Tipo | Crema limpiadora | |
perfumado | sí | |
pH neutro para la piel | sí | |
exento de agente de raspado | sí | |
adecuado para grado de suciedad | gruesa | |
Peligro por grasas | sí | |
Peligro por grafito | sí | |
Peligro por lubricantes refrigerantes | sí | |
Peligro por polvo metálico | sí | |
Peligro por aceites | sí | |
Peligro por hollín | sí | |
Contenido | 250 ml | |
Forma de envasado | Botella / tubo | |
Grado de ensuciamiento | Suciedad fuerte | |
Tipo de producto | Limpieza de la piel |
Número de artículo | 095220 250 |