• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes HyFlex® 11-757

Número de artículo: 094448
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 17,29 €
  • de 12
    desde 14,41 €
a petición
Disponible
498 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: F

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección frente a cortes de la serie HyFlex® especialmente ligeros y delgados. Tecnología integrada INTERCEPT™, apto para pantalla táctil, tecnología de punto 18-Gauge. Respetuosos con la piel dermatológicamente probado por Dermatest®.
HyFlex® 11- 757. Nivel de protección contra cortes F para la protección frente a peligros de corte extremos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos