• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex Guantes de protección phynomic airLite A ESD Talla 10

Número de artículo: 6003810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 10
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003810
EAN / GTIN 4048612063965
Número del fabricante 6003810
Número L L01690 55

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • búsqueda de color (filtro): negro/negro
  • Acabado: Con pretina tejida
  • Recubrimiento: Recubrimiento de polímero de agua airLite
  • Talla: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Poliamida/Elastano/Carbón