• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes uvex unipur carbon 7

Número de artículo: 094286 7
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
EN 388:2003 0131
Material de base Poliamida, carbono
Recubrimiento PU
Intervalo de aplicación Precisión
Color blanco / gris
Talla de guante 7
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes ESD

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094286 7
EAN / GTIN 4048612024768

Descripción

Version:

unipur carbon. Touch-sensitive and anti−static protection gloves, for precision work with electrostatic parts. With carbon micro-dots on the palm of the hand for very good grip. Very high breathability. The finger tips with a thin elastomer-coating allow the use of a touch screens.

Standard:

EN 388; EN 420