• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes uvex synexo M100 10

Número de artículo: 094298 10

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 388 4131X
Material de base Poliamida
Recubrimiento Nitrilo, caucho de nitrilo
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Color negro/rojo
Talla de guante 10
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094298 10
Número del fabricante 6002110

Descripción

Ejecución:

uvex synexo M100. Guante protector frente a cortes funcional con refuerzo de la articulación del pulgar para trabajos con carga mecánica elevada. Protección frente a golpes e impactos gracias al acolchado del interior de la palma de la mano. Buena seguridad de agarre en ámbitos secos y húmedos.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.