• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes Ultrane 526 9

Número de artículo: 094357 9
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ultrane
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 96
Lavar 40 °C colada de color
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
EN 388 4121X
Material de base Poliamida
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación Precisión
Longitud 230 mm - 280 mm
Color negro
Talla de guante 9
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094357 9
Número del fabricante 3052641 GR.9

Descripción

Ejecución:

Serie Ultrane. Guante protector con recubrimiento de nitrilo Grip&Proof para un excelente agarre y un trabajo a prueba de fatiga en entornos húmedos y aceitosos. Libre de DMF y silicona.
Ultrane 526. Con dorso de la mano con recubrimiento completo para entornos muy aceitosos.
Lavable y resistente al aceite.

Aplicación:

Trabajos de mantenimiento mecánicos, mecanizado de piezas con aceite de corte, trabajos de estampdo y punzonado, manipulación de piezas de máquina aceitosas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.