• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Ultrane 510 11

Número de artículo: 094273 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    4,95 € / par
  • de 12par
    4,12 € / par
a petición
En stock
38 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ultrane
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 96
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
EN 388 4131X
Material de base Poliamida
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Longitud 220 mm - 270 mm
Color negro / verde
Talla de guante 11
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094273 11
EAN / GTIN 3245425100011
Número del fabricante 3451000 GR.11

Descripción

Ejecución:

Ultrane 510. Guantes con alta resistencia a la abrasión y recubrimiento PU basado en agua en la palma de la mano. Exentos de silicona y DMF. Certificado según el estándar 100 Öko-Tex®. Adecuado para el manejo preciso, por ejemplo, mecánica de precisión, montaje de piezas electrónicas, manejo de microprocesadores.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.