{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388:2003 | 3121 | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Intervalo de aplicación | Allround | |
Color | negro / verde | |
Material recubrimiento | Nitrilo | |
Talla de guante | 11 | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | muy satisfactorio | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | muy satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094380 11 | |
Número del fabricante | NF35 OIL GRIP 11 |