Ejecución:
Guante de montaje MASTER FIT. Con recubrimiento de nitrilo de PU con base de agua para las máximas exigencias de precisión, flexibilidad y sensibilidad al tacto en entornos de trabajo secos. Superficie con estructura fina en el lado interior de la mano gracias a un elaborado proceso de acabado. Apto para pantalla táctil, de modo que se pueden manejar smartphones y otras pantallas táctiles sin retirar el guante. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF y con certificado Öko-Tex.
Guante de montaje MASTER FIT con puntos en el lado interior de la mano.
Norma:
EN 388, EN ISO 21420
Nota:
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.