• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Par de guantes KX-10 OBSIDIAN 8

Número de artículo: 094318 8
Descuento
8,28 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
126 piezas en stock
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Lavar 40 °C colada de color
Secar Secar con aire
Característica de los guantes Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Articulación del pulgar reforzada
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Material de base HPPE
Recubrimiento water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión; Universal
Longitud 255 mm
Color negro / marrón
Talla de guante 8
Tecnología de punto 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094318 8
EAN / GTIN 6920790166677
Número del fabricante KX-10/SZ.8

Descripción

Ejecución:

Guante protector frente a cortes ajustado y ligero de la clase 5 con un recubrimiento mixto de poliuretano y nitrilo para una buena sujeción.
  • Material de base sin costuras de HPPE con tecnología de punto 18-Gauge.
  • Articulación del pulgar reforzada para aumentar la durabilidad.
  • Puños elásticos de punto.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.