{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KX | |
Contenido | 1 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Secar | Secar con aire | |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada; Cierre por adherencia | |
EN 388 | 3121X | |
Material de base | Cuero artificial/ Spandex | |
Recubrimiento | Silicona | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Longitud | 225 mm | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 10 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094314 10 | |
EAN / GTIN | 6942542968414 | |
Número del fabricante | KX-02B / SZ.10 |