Ejecución:
La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Muy buena lavabilidad en la lavandería del hogar a 60 ° C.
Longitud total: 200 m
Anchura total: 50.8 mm
Descripción:
Lámina de transferencia reflectante segmentada 3M™ Scotchlite™ 5510, plateada, con altos valores de reflexión y transpirabilidad mejorada para ropa de alta visibilidad, como uniformes laborales e industriales.
Característica:
La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Mayor comodidad gracias a un diseño más ligero, transpirable y flexible
Certificado según la norma OEKO-TEX 100
Nota:
Para la ropa de advertencia, como la ropa de trabajo y la ropa ocupacional