• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato de seguridad zueco blanco 1000, SB 37

Número de artículo: 092958 37
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Número de zapato UE 37
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Tipo de producto Zueco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092958 37
EAN / GTIN 4042035999979
Número del fabricante 1000 GR.37

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad zueco de la serie CLASSIC.
  • Material exterior cuero estructurado.
  • Forro interior transpirable y absorbente de la humedad de microfibra.
  • Correa de talón regulable, fija.
  • Zona del empeine regulable.
  • Suela de PU, antideslizante.
  • Apto para cocinas.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB A E WRU FO SRC
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra