• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sandalia blanca 4080, OB 43

Número de artículo: 092962 43
  • Clase de protección: OB
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección OB
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Sandalia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092962 43
EAN / GTIN 4042035977090
Número del fabricante 4080 GR.43

Descripción

Ejecución:

Sandalia de la serie NATUR.
  • Material exterior de cuero liso.
  • Plantilla de corcho recubierto de cuero.
  • Dos correas regulables en el empeine con cierre por adherencia.
  • Suela de goma, antideslizante.
  • Con tratamiento Sanitized®.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra