• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Calzado profesional zueco blanco 5200, OB 42

Número de artículo: 092966 42
  • Clase de protección: OB
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Número de zapato UE 42
Clase de protección OB
propiedad electrostática EGB/ESD
Tipo de producto Zueco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092966 42
Número del fabricante 5200 GR.42

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie RUBBER.
  • Material exterior de cuero liso.
  • Forro interior plantilla cuero.
  • Correa de talón regulable y plegable.
  • Suela de PU/goma, antideslizante.
  • Con tratamiento Sanitized®.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A WRU FO SRC
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra