{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex 2 | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
Norma | Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 46 | |
Color | negro/naranja | |
Material de cubierta | Microaterciopelado de alta tecnología | |
Material forro interior | Distance Mesh | |
contra el paso de agua y la absorción de agua | sí | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092130 46 | |
EAN / GTIN | 4031101609959 |