• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro/azul uvex 2 xenova, S2 38

Número de artículo: 092151 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092151 38
EAN / GTIN 4031101747262
Número del fabricante 9557838

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo con peso reducido y buenas propiedades de amortiguación para una comodidad de uso elevada. Anchura 11.
  • Suela de poliuretano en dos capas, azul, con buena propiedad antideslizante.
  • Cubierta de plástico para los dedos; configurada anatómicamente y con buena estabilidad lateral.
  • Caña acolchada.
  • Dotación ESD.
  • Plantilla cómoda con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional para el talón y el empeine.

Material superior microaterciopelado transpirable.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra