• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro/azul LAVERAN, S1P 36

Número de artículo: 092394 36

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092394 36
Número del fabricante 11580-000 GR. 36

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad LAVERAN.
  • Material exterior de cuero aterciopelado perforado y tejido transpirable.
  • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica perforada de PU para la absorción de choques y el aislamiento contra el frío y el calor.
  • Suela: PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 47.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra