• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro/azul IMPULSE XXT blue Low ESD, S1

Número de artículo: 092263
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
42 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad cómodo IMPULSE XXT con diseño moderno.
  • Material superior de microfibra.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • TRAINERS suela PU/PU Wellmaxx, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.
  • Modelo metálico y sin cuero.

Sistema elástico de cordones con bloqueo rápido.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra